OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 8 A4, 7-8mm, M6

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

8 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Halkaisija - 7...8 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Kiinnitystapa - kierreliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196599752

Sähkönumero

1317247

Toimittajan tuotenumero

1362458

Tukkuerä

800

Nimellishalkaisija:

8 mm

Malli / Tyyppi:

suljettu

Halkaisija:

7...8 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

kierreliitos

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

kyllä

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Väri:

ruostumaton teräs

Muovipinnoitettu:

ei

7-8mm kaapeleille, M6 sisäkierre, A4 HST



ASG 732  
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Haponkestävä teräsrakenne. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan