OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - ASG 732 8 G, 7-8mm, M6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Materiaali:
teräsMateriaalin laatu:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - suljettu
Halkaisija - 7...8 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kierreliitos
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196599608
Sähkönumero
1317227
Toimittajan tuotenumero
1362408
Tukkuerä
800
Nimellishalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
suljettu
Halkaisija:
7...8 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kierreliitos
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Halogeeniton:
kyllä
Etäisyys seinästä:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Muovipinnoitettu:
ei
ASG 732
Kaapeli- ja putkikiinnike M6 kiinnityksellä. Teräsrakenne joka on galvanoitu DIN EN 12329 mukaan. Matala asennuskorkeus mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin, joissa kulkee paljon muuta tekniikkaa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


