OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - M20 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvaus
Materiaalin laatu - polypropeeni
Suljettu - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195586036
Sähkönumero
1317340
Toimittajan tuotenumero
2149357
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvaus
Materiaalin laatu:
polypropeeni
Suljettu:
ei
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Laajennettavissa:
kyllä
Putkien maksimimäärä:
1
Lisäosalla:
ei
Putkikiinnike. Polypropeeni. puhtaanvalkoinen. RAL 9010. M20Läpireiällä. voidaan ruuvata M6 kierteeseen. paloapidättävä VDE 0471/DIN695 osan 2-1 mukaan. koestuslämpötila 750 astC
Putkikiinnike 2955 F
OBO Kiinnike Quick tyyppi 2955F/.... HF- malli kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.
Putkikiinnike 2955 F
OBO Kiinnike Quick tyyppi 2955F/.... HF- malli kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


