OBO BETTERMANN - Putkikiinnike VBS - M50 harmaa

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 50...50 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polypropeeni

  • Suljettu - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195588191

Sähkönumero

1317375

Toimittajan tuotenumero

2149034

Tukkuerä

300

Sopii putken halkaisijoille:

50...50 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Suljettu:

ei

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Laajennettavissa:

kyllä

Putkien maksimimäärä:

1

Lisäosalla:

ei

Putkikiinnike, Polypropeeni, vaaleanharmaa; RAL 7035 Mitta: M50 Läpireiällä, paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, koestuslämpötila 650°C



Putkikiinnike 2955
Kiinnike Quick tyyppi 2955/.... kaikille metrisille asennusputkille sekä kevyille ja raskaille metrisille eristysputkille. Sopii Quick-Pipe-asennusputken kiinnitykseen. Keskiöintityökalu mahdollistaa putken optimaalisen asennuksen ja kiinnikkeiden kiertymisen oikeaan asentoon. Moninaiset kiinnitysmahdollisuudet: voidaan yhdistää OBO Multi-Quick-kiinnikkeen ja star-Quick-kiinnikkeen kanssa. Koko M16-M32 voidaan ruuvata kierteeseen M6. Suositeltava kiinnitysväli 50 - 60 cm.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan