OBO BETTERMANN - Pyöröjohdinkiinnike 8-10mm TBS - 113 Z8-10, RD8-RD10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pitimen materiaali - muu
Johtimien kiinnitystyyppi - ruuviliitin
Pitimen kiinnitystyyppi - porausreikä M-kierteellä
Kannattimen materiaali - sinkkivalu
Kaarikiinnikkeen materiaali - sinkkivalu
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195412212
Sähkönumero
5808155
Toimittajan tuotenumero
5229960
Tukkuerä
120
Pitimen materiaali:
muu
Johtimien kiinnitystyyppi:
ruuviliitin
Pitimen kiinnitystyyppi:
porausreikä M-kierteellä
Kannattimen materiaali:
sinkkivalu
Kaarikiinnikkeen materiaali:
sinkkivalu
Alustan materiaali:
sinkkivalu
Kierrekoko (metrinen):
8
Soveltuu ATEX-käyttöön:
kyllä
Pyöröjohdinkiinnike 113 Rd8-10, pystyasennuksiin, M8
Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


