OBO BETTERMANN - Pystykulma - KV2/19038

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 38 mm
Osastojen lukumäärä - 2
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195090335
Sähkönumero
1418710
Toimittajan tuotenumero
7400624
Tukkuerä
0
Leveys:
190 mm
Korkeus:
38 mm
Osastojen lukumäärä:
2
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
2-osainen pystykulma valuasennukseen, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm,190x38, St, FS
Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.
Valun sisään asennettava lattiakanava
Valuasennuksessa käytetään yleensä teräksisiä lattiakanavia, jotka on valmistettu kestämään koko rakennuksen elinikä. Potentiaalintasaukseen liitettäessä ne täyttävät nykyiset EMC-vaatimukset. Lattiakanavat ovat tilavia ja niihin on helppo asentaa kaapelit. Jälkiasennettunakin voidaan asentaa valmiskaapeleita joissa on suuret liittimet. Kanavaa on saatavana useita eri kokoja kaksi- tai kolmeosaisena. Kanavat kiinnitetään raakalattiaan jatkokappaleiden avulla. Kanava asennetaan valurasiaan kanava-aihioiden läpi ja kiinnitetään kiinnityskappaleen avulla. Samalla kanava maadottuu valurasiaan. Valurasia säädetään kulmissa olevista säätöruuveista oikealle korkeudelle. Lattiakanavan päälle tuleva valu on oltava vähintään 35 mm, jotta estetään valun murtuminen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


