OBO BETTERMANN - Rasialiitin VBS - 61/325 3X2,5, rasialiitin 3-n.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195879916
Sähkönumero
1912511
Toimittajan tuotenumero
2054485
Tukkuerä
2000
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
1.5...2.5 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...2.5 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
3
Tuotekuvaus
Tarkastettu EN 60998 mukaan. Nimellispoikkipinta: 3 x 0,5 mm² - 2,5 mm² lankajohdin, 3 x 1,5 mm² - 2,5 mm² monilankainen johdin. Nimellisjännite 450 V. Nimellisvirta 24 A. Kuorintapituus: 8 - 9 mm. Tarkastusaukko 2mm: Jännitteenkoestin (maks Ø 2 mm) Ympäristön sallittu enimmäislämpötila EN 60998 mukaan: 90°C. UL hyväksytty.





