OBO BETTERMANN - Rasialiitin VBS - 61 325 FL, rasialiitin 3-nap.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 450 V
Nimellisvirta - 24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
75 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196334650
Sähkönumero
1912505
Toimittajan tuotenumero
2054454
Tukkuerä
75
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
450 V
Nimellisvirta:
24 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.2...2.5 mm²
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
0.2...2.5 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.2...2.5 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
3
Väri:
väritön
61 325 FL, rasialiitin
Rasialiitin on varustettu vapautusvivulla. Liitimiä on 2-, 3- tai 5-napaisina. Kytkentäkoko 0,2-2,5 mm2. Testattu standardin EN 60998 mukaan. Soveltuu sekä notkeille että jäykille johtimille. Jäykät johtimet voidaan kytkeä ilman vapautusvivun aukaisua. Kuorintapituus johtimelle 9 (+1mm). Testausaukko max. 2mm mittauspäälle liittimen päässä. Halogeenivapaa läpinäkyvä polykarbonaatti.Paloapidättävä VDE 0471/DIN 695 osan 2-1 mukaan, koestuslämpötila 850°C
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


