OBO BETTERMANN - Rasialiitin VBS - 61/525 5X2,5, rasialiitin 5-n

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle - ei

  • Nimellisjännite - 450 V

  • Nimellisvirta - 24 A

  • Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - ei

  • Sopii monisäikeiselle johtimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,03 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4012195825319

Sähkönumero

1912513

Toimittajan tuotenumero

2054507

Tukkuerä

2000

Sopii hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Nimellisjännite:

450 V

Nimellisvirta:

24 A

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Sopii monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:

1.5...2.5 mm²

Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):

0.5...2.5 mm²

Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):

5

Väri:

harmaa

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

5x0,5/1,5 -2,5mm2, 450V, 24A,

Tuotekuvaus
Tarkastettu EN 60998 mukaan. Nimellispoikkipinta: 5 x 0,5 mm² - 2,5 mm² yksilankainen johdin, 5 x 1,5 mm² - 2,5 mm² jäykkä, monilankainen johdin. Nimellisjännite 450 V. Nimellisvirta 24 A .Kuorintapituus: 8 - 9 mm .Tarkastusaukko: Jännitteenkoestin (maks Ø 2 mm). Ympäristön sallittu enimmäislämpötila EN 60998 mukaan: 90°C. UL hyväksytty.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan