OBO BETTERMANN - Rivikiinnike VBS - 2047 5-25 LGR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija - 5...25 mm
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kiskoasennus
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195221654
Sähkönumero
1317122
Toimittajan tuotenumero
2251256
Tukkuerä
1000
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
kaarikiinnike (2 ruuvia)
Halkaisija:
5...25 mm
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kiskoasennus
Kaapelien/putkien lukumäärä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
polystyreeni
Sopii palonkestäville alueille:
ei
Väri:
harmaa
Muovipinnoitettu:
ei
2047 5-25 LGR, pikalukitus rivikiinnike, kiristysalue D: 5 - 25 mm
Sopii kiskoihin, joiden rakoväli on 11 - 12 mm, kiinnikeosa polystyreenistä, iskunkestävä, halogeenivapaa, vaaleanharmaa RAL 7035, kokomuovinen, pikalukitus painotapilla.Kiristysalue D: 5 - 25 mm.
Mitat:
D 5 - 25mm
A 16mm
B 13mm
B 1 8 mm
L 23mm
L1 12,5mm
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


