OBO BETTERMANN - Rivikiinnikekisko VBS - CL2008BP2000BK, Rivik.kisko

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2000 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195039617

Sähkönumero

1317111

Toimittajan tuotenumero

1106023

Tukkuerä

50

Pituus:

2000 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

20 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Korkeus:

8 mm

Pinnan suojaus:

muu

Aukon leveys:

11 mm

Malli / Tyyppi:

yksiprofiilinen

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Hammastus:

ei

Katkaistava:

kyllä

Paino:

0.2 kg

Jäyhyysmomentti ly:

0.02 cm⁴

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Jäyhyysmomentti lz:

0.17 cm⁴

Taivutusvastus Wy:

0.02 cm³

Taivutusvastus Wz:

0.17 cm³

CL2008BP2000BK, Rivikiinnikekisko, 2000x20x8 mm, rei'itetty, uraväli 11mm, kirkas

Asennuskiskot
OBOn asennuskiskotuotteisiin kuuluvat erilaiset asennuskiskot rakoväleillä 7,5 - 22 mm. Asennuskiskoihin kiinnitetään erilaisia asennustarvikkeita kuten rasioita, koteloita, keskuksia jne. Niitä voidaan käyttää myös erilaisiin kannatuksiin ja ripustuksiin. Asennuskiskoilla voidaan asentaa myös suoraan erilaisia kaarikiinnikkeitä ja liukuruuveja/-muttereita. Sekä kaapelihyllyasennuksiin että myös yksittäisiin kaapeliasennuksiin löytyvät sopivat asennuskiskot. Lisätarvikkeina asennuskiskovalikoimaan löytyy mm. liukuruuvit/-mutterit, rivikiinnikkeet sekä kaarikiinnikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan