OBO BETTERMANN - Ruuvikiinnike VBS - 822 20 FT, KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 20 mm

  • Malli / Tyyppi - kaarikiinnike (1 ruuvi)

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Kaapelien/putkien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195013990

Sähkönumero

1317161

Toimittajan tuotenumero

1014137

Tukkuerä

600

Nimellishalkaisija:

20 mm

Malli / Tyyppi:

kaarikiinnike (1 ruuvi)

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Kaapelien/putkien lukumäärä:

1

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Halogeeniton:

kyllä

Etäisyys seinästä:

ei

Sopii palonkestäville alueille:

ei

Muovipinnoitettu:

ei

Yksikorvainen kaapelikiinnike. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm halkaisijalle 20 mm

Kaapeli-/putkikiinnikkeet
Kiinnikkeellä voidaan kiinnittää kaapelit sekä asennusputket pitävästi seinään tai kattoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan