OBO BETTERMANN - Ruuvisarja KTS - 6418252 12530/M10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - kuusio
Väri - sinkki
Kierrekoko (metrinen) - 10
Uppokanta - ei
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196518470
Sähkönumero
1418110
Toimittajan tuotenumero
6418252
Tukkuerä
20
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
kuusio
Väri:
sinkki
Kierrekoko (metrinen):
10
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Kierteen pituus:
90 mm
Mutterilla:
kyllä
Avaimen leukaväli:
17 mm
Kierteen nousu:
1.5 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
kyllä
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


