OBO BETTERMANN - Ruuvisarja KTS - FRS M10X20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - muu
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierre - metrinen
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196201730
Sähkönumero
1464279
Toimittajan tuotenumero
6407471
Tukkuerä
50
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierre:
metrinen
Väri:
sinkki
Kierrekoko (metrinen):
10
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Mutterilla:
kyllä
Avaimen leukaväli:
17 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
kyllä
Ruuvia voidaan käyttää yhdessä upottamalla kuumasinkittyjen ja double dip -sinkittyjen tuotteiden kanssa.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


