OBO BETTERMANN - Ruuvisarja KTS - FRS M8X16

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Kannan muoto - muu

  • Ruuvausjärjestelmä - muu

  • Kierre - metrinen

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196201259

Sähkönumero

1464278

Toimittajan tuotenumero

6406963

Tukkuerä

50

Materiaali:

teräs

Kannan muoto:

muu

Ruuvausjärjestelmä:

muu

Kierre:

metrinen

Väri:

sinkki

Kierrekoko (metrinen):

8

Uppokanta:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Täyskierteinen:

kyllä

Mutterilla:

kyllä

Avaimen leukaväli:

13 mm

Laipalla:

ei

Vasenkätinen kierre:

ei

Itselukittuva:

ei

Aluslevyllä:

kyllä

Ruuvisarja aluslevy ja mutteri
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan