OBO BETTERMANN - Ruuvisarja KTS - FRSB 6X15 M6x16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Kannan muoto - muu
Ruuvausjärjestelmä - muu
Kierre - metrinen
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196199877
Sähkönumero
1462923
Toimittajan tuotenumero
6406157
Tukkuerä
1200
Materiaali:
teräs
Kannan muoto:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
muu
Kierre:
metrinen
Väri:
sinkki
Kierrekoko (metrinen):
6
Uppokanta:
ei
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Täyskierteinen:
kyllä
Mutterilla:
kyllä
Avaimen leukaväli:
10 mm
Laipalla:
ei
Vasenkätinen kierre:
ei
Itselukittuva:
ei
Aluslevyllä:
ei
Ruuvisarja mutteri+aluslevy+jousialuslevy
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


