OBO BETTERMANN - Salamakiinnike - 5004 DIN-FT 12, 8-10 mm liitin

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Puristusalue - 12...12 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiristysruuvien tyyppi - puristinruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195416357

Sähkönumero

3228543

Toimittajan tuotenumero

5304407

Tukkuerä

100

Materiaali:

muu

Puristusalue:

12...12 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiristysruuvien tyyppi:

puristinruuvi

kytkentäliitin, uupposinkittyteräs, M6

5004 DIN-FT 12 salamajohdin-liitoksiin
Johtimet, sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman hallitusta sieppaamisesta. Nämä on asennettava SFS-EN 62305 mukaan siten, että erityisesti rakennuksen katot, kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan