Etusivu

OBO BETTERMANN - Salamaliitin - 249 8-10X16 VA, RD8-RD10+Ø16mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija pyöreä johdin 1 - 8...10 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs 304 (V2A)

  • Pinnan suojaus - muu

  • Halkaisija, pyöreä johdin 2 - 16...16 mm

  • Kiristysruuvien tyyppi - puristinruuvi

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195925446

Sähkönumero

3228545

Toimittajan tuotenumero

5311590

Tukkuerä

60

Halkaisija pyöreä johdin 1:

8...10 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs 304 (V2A)

Pinnan suojaus:

muu

Halkaisija, pyöreä johdin 2:

16...16 mm

Kiristysruuvien tyyppi:

puristinruuvi

Salamavirtakuormituskyky (10/350 µs):

100 kA

Liitäntätapa:

puristusliitin

X-, JATKO- ja T-haaroitus Rd 8-10/ Rd 16 RST Liitin 249 8-10X16 VA Rd8-10 + Ø16mm
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan