Etusivu

OBO BETTERMANN - Salamasieppari eristetty - isFang IN L4 erist.sieppaust.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 4000 mm

  • Malli / Tyyppi - sieppaustanko ohentuva

  • Halkaisija - 10...50 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Liitäntätyyppi - pyöreä johdin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196647842

Sähkönumero

3228563

Toimittajan tuotenumero

5408854

Tukkuerä

1

Pituus:

4000 mm

Malli / Tyyppi:

sieppaustanko ohentuva

Halkaisija:

10...50 mm

Materiaali:

alumiini

Liitäntätyyppi:

pyöreä johdin

Pinnan suojaus:

muu

Jännitteen kestävä eristetty malli:

kyllä

Teleskooppinen:

kyllä

Eristetty salamasieppaustanko 10/16/50x4000mm, alumiini ja GPR Sieppaustanko isFang IN
isFang IN sieppaustankojen yläosa ja keskosa on irroitettu kuljetuksen helpottamiseksi keskiosan sisään. Asennettaessa yläosa käännetään ylöspäin ja kiinnitetään alaosaan liitettävän keskiosan yläpäähän. Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan