OBO BETTERMANN - Salamasieppari eristetty - isFang IN L8 erist.sieppaust.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 8000 mm
Malli / Tyyppi - sieppaustanko ohentuva
Halkaisija - 10...50 mm
Materiaali - alumiini
Liitäntätyyppi - pyöreä johdin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196647866
Sähkönumero
3228565
Toimittajan tuotenumero
5408858
Tukkuerä
1
Pituus:
8000 mm
Malli / Tyyppi:
sieppaustanko ohentuva
Halkaisija:
10...50 mm
Materiaali:
alumiini
Liitäntätyyppi:
pyöreä johdin
Pinnan suojaus:
muu
Jännitteen kestävä eristetty malli:
kyllä
Teleskooppinen:
kyllä
Eristetty salamasieppaustanko 10/16/50x8000mm, alumiini ja GPR Sieppaustanko isFang IN
isFang IN sieppaustankojen yläosa ja keskosa on irroitettu kuljetuksen helpottamiseksi keskiosan sisään. Asennettaessa yläosa käännetään ylöspäin ja kiinnitetään alaosaan liitettävän keskiosan yläpäähän. Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
isFang IN sieppaustankojen yläosa ja keskosa on irroitettu kuljetuksen helpottamiseksi keskiosan sisään. Asennettaessa yläosa käännetään ylöspäin ja kiinnitetään alaosaan liitettävän keskiosan yläpäähän. Sieppaustangot ja muu sieppausrakenne ovat osa ulkoista salamasuojausta, joka vastaa salaman sieppaamisesta. Nämä on asennettava siten, että erityisesti rakennuksen kulmat ja reunat suojataan.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


