OBO BETTERMANN - Seinäkannake - BKN200/35 Säädettävä 198-351mm

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Etäisyys seinästä:

198...351 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - seinäasennus

  • Etäisyys seinästä - 198...351 mm

  • Kanava-asennus - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195676201

Sähkönumero

1418897

Toimittajan tuotenumero

6288007

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

seinäasennus

Etäisyys seinästä:

198...351 mm

Kanava-asennus:

ruuvattava

Seinäkannake, säädettävä 198-351mm, FS, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm

Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan