OBO BETTERMANN - Seinäkannake - BKN75/125 Säädettävä 78-127mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Etäisyys seinästä:
78...127 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinäasennus
Etäisyys seinästä - 78...127 mm
Kanava-asennus - ruuvattava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195676188
Sähkönumero
1418893
Toimittajan tuotenumero
6288003
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinäasennus
Etäisyys seinästä:
78...127 mm
Kanava-asennus:
ruuvattava
Seinäkannake, säädettävä 78-127mm, FS, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.
Tuotekuvaus
Seinäkiinnike johtokanavien kiinnitykseen ja peitesäleiden asennukseen. Kiinnike sopii kaikkiin johtokanaviin 80 ja 110 mm:n kansiaukolla, GS-, GEK-A- ja GK- kanaviin kiinnitysosan KS kanssa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


