OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - 6019617 WB 30/75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196014712
Sähkönumero
1418118
Toimittajan tuotenumero
6019617
Tukkuerä
10
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Seinäkannake WB 30 75 FT nousutikkaiden kiinnitykseen
Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.
Teollisuus- ja infrastruktuurihankkeet kuten esimerkiksi liikenneasemat, lentokentät jne. asettavat asennusjärjestelmien joustavuudelle, kuormitettavuudelle ja luotettavuudelle erittäin korkeita vaatimuksia. Näillä aloilla olemme vahvoja tarjoamalla hyvin tehokkaita, täydellisesti yhteensopivia järjestelmiä, Pitkän kannatusvälin kaapelihyllyistä ja kevyistä lankahyllyistä korroosionkestäviin jaloteräsvalikoimiin.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


