OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - 6419747 AW 30/310

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Korkeus - 80 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196206773
Sähkönumero
1462183
Toimittajan tuotenumero
6419747
Tukkuerä
25
Pituus:
50 mm
Korkeus:
80 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
310 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Keskiraskas seinäkannake 3kN hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


