OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 15 11 FT

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196207077

Sähkönumero

1464224

Toimittajan tuotenumero

6420656

Tukkuerä

30

Pituus:

40 mm

Korkeus:

50 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

110 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan