OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 15 21 VA4301. RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 mm
Korkeus - 60 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - ruostumaton teräs
Leveys - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196207619
Sähkönumero
1464736
Toimittajan tuotenumero
6421024
Tukkuerä
30
Pituus:
40 mm
Korkeus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
ruostumaton teräs
Leveys:
210 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
ruostumaton teräs
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


