OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 15 61 FT. KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 610 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196207497

Sähkönumero

1462177

Toimittajan tuotenumero

6420826

Tukkuerä

1

Pituus:

40 mm

Korkeus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

610 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Kevyt seinäkannake 610mm, 1,5kN, hitsatulla kiinnityskappaleella. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan