OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AW 30 31 VA4571. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 80 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 310 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196955879

Sähkönumero

1465102

Toimittajan tuotenumero

6443621

Tukkuerä

25

Pituus:

50 mm

Korkeus:

80 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

310 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 Ti (1.4571)

Teräs, haponkestävä EN 1.4571 HST, teräslaji 316 Ti, VA, 1.4572, pituus 310mm

Keskiraskas seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan