OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AWG 15 21 VA4571. HST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 60 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195706311

Sähkönumero

1465241

Toimittajan tuotenumero

6420644

Tukkuerä

30

Pituus:

40 mm

Korkeus:

60 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

210 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

300...300 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 Ti (1.4571)

Teräs, haponkestävä EN 1.4401 HST, teräslaji 316, VA, 1.4413, pituus 210mm

Kevyt seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan