OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - AWG 15 41 FT. 410mm. KZn

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 40 mm

  • Korkeus - 70 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 410 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196662654

Sähkönumero

1462944

Toimittajan tuotenumero

6420612

Tukkuerä

30

Pituus:

40 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

410 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Kevyt seinäkannake 1,5kN hitsatulla kiinnityskappaleella lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen. Upottamalla kuumasinkitty EN ISO1461 40...60µm.

Kevyt seinäkannake hitsatulla kiinnityskappaleella ja hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Seinäkannakkeen kiinnitys kannakkeeseen U alkaen leveydestä 400 mm kuusioruuveilla kannakkeen molempien sivujen läpi. Käytä sopivaa tukikappaletta.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan