OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - K 12/1818 KUUMASINKITTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196208876
Sähkönumero
1462309
Toimittajan tuotenumero
6437109
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Seinä- / keskikannake 50-200mm lankahyllyille. Kuumasinkitty EN10147n.20m
Seinä- / keskikannake lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Asennus: Seinäkannakkeena lankahyllyille max.200 mm. Kierretangon keskikannattimena lankahyllyille max.200 mm. Kierretankojen kiinnikkeenä porttikannatuksissa leveydestä 300 mm alkaen.
Seinä- / keskikannake lankahyllylle
Lankahyllyt ovat kevyitä yleiskaapelihyllyjä kaikkiin kohteisiin. Ne voidaan asentaa nopeasti ja helposti. Sen vuoksi ne asennetaan usein alakattojen yläpuolelle.. GR-Magic® lankahyllyt käytetään pika-asennukseen ilman erillisiä jatkokappaleita. Muidenkin ruuvikiinnitteisten lisäosien määrä on minimoitu.
Asennus: Seinäkannakkeena lankahyllyille max.200 mm. Kierretangon keskikannattimena lankahyllyille max.200 mm. Kierretankojen kiinnikkeenä porttikannatuksissa leveydestä 300 mm alkaen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


