OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - MWA 12/21 FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 32.5 mm

  • Korkeus - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196636976

Sähkönumero

1462111

Toimittajan tuotenumero

6424732

Tukkuerä

30

Pituus:

32.5 mm

Korkeus:

65 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

210 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

MWA 12/21 FS Seinäkannatin, M10x25 -kiinnitysruuvilla

Kevyt seinäkannake 1,2kN
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan