OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - MWA 12 41S FS. E30/E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 38 mm
Korkeus - 83 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 410 mm
Pakkaus ja ehdot
30 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196637096
Sähkönumero
1462117
Toimittajan tuotenumero
6424759
Tukkuerä
30
Pituus:
38 mm
Korkeus:
83 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
410 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Kulma:
90...90 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
kyllä
Väri:
sinkki
Palonkestävä, kuumasinkitty EN10147 n20µ
Kevyt seinäkannake 1,2kN
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
Kevyt seinäkannake 1,2kN
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


