OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - MWAG 12 11 FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 32.5 mm

  • Korkeus - 53 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 110 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196324736

Sähkönumero

1464369

Toimittajan tuotenumero

6424600

Tukkuerä

30

Pituus:

32.5 mm

Korkeus:

53 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

110 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Seinäkannake 100mm lankahyllylle, 1,2kN, pikakiinnitys. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Kevy seinäkannake 1,2kN, hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan