OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - MWAG 12 21 FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 32.5 mm

  • Korkeus - 65 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 210 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196325030

Sähkönumero

1464370

Toimittajan tuotenumero

6424608

Tukkuerä

30

Pituus:

32.5 mm

Korkeus:

65 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

210 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

200...200 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Seinäkannake 200mm lankahyllylle, 1,2kN, pikakiinnitys. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Kevy seinäkannake 1,2kN, hakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan pikakiinnitykseen.
Sisältää ruuvin M10x25 kiinnitettäväksi kannakkeisiin U.

KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan