OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - TPSAG 145 FS. KZnOL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 145 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196627554

Sähkönumero

1462291

Toimittajan tuotenumero

6366015

Tukkuerä

50

Pituus:

145 mm

Korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

seinä- ja profiilikonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

60 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

100...100 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

sinkki

Seinäkannake TP kiinnityshakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen. Kuumasinkitty EN10147 n.20µm

Seinäkannake TP kiinnityshakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen. Kun seinäkannake kiinnitetään suoraan seinään tai kannakkeet ruuvataan kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. kuumasinkitty EN10147 n.20μm

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan