OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - TPSAG 345 FS. KZnOL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 345 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 60 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196545292
Sähkönumero
1462293
Toimittajan tuotenumero
6366066
Tukkuerä
20
Pituus:
345 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
seinä- ja profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
60 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
300...300 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Seinäkannake TP kiinnityshakasilla lankahyllyjen ruuvittomaan kiinnitykseen. Kun seinäkannake kiinnitetään suoraan seinään tai kannakkeet ruuvataan kiinni toisiinsa, on kiinnitys varmistettava aina käyttämällä tukikappaletta tyyppi DS 4. kuumasinkitty EN10147 n.20μm
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


