OBO BETTERMANN - Seinäkannake KTS - WW 100/15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 108 mm
Korkeus - 45 mm
Malli / Tyyppi - seinäkannatin
Materiaali - teräs
Leveys - 158 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196608591
Sähkönumero
1464226
Toimittajan tuotenumero
6015360
Tukkuerä
25
Pituus:
108 mm
Korkeus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
seinäkannatin
Materiaali:
teräs
Leveys:
158 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Kiinnityskappale kevyisiin kiinnityksiin.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
KTS kaapelihyllyjärjestelmät muodostavat vankan perustan sekä kevyiden että raskaiden levy-, lanka- sekä tikashyllyjen asennuksiin. Katto- ja seinäkannakevalikoimaan kuuluu kaikki, mitä tarvitaan kestävään kiinnitykseen katoissa, seinissä ja lattioissa.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


