OBO BETTERMANN - Sisäkulma - BRK IE70130 rws. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 143 mm
Syvyys - 140 mm
Muoto - epäsymmetrinen
Kulma - 85...93 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196728749
Sähkönumero
1415569
Toimittajan tuotenumero
6132753
Tukkuerä
1
Leveys:
143 mm
Syvyys:
140 mm
Muoto:
epäsymmetrinen
Kulma:
85...93 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK07
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


