OBO BETTERMANN - Sisäkulma - BRK IE70170 rws. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 143 mm

  • Syvyys - 180 mm

  • Muoto - epäsymmetrinen

  • Kulma - 85...93 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196728770

Sähkönumero

1415573

Toimittajan tuotenumero

6132756

Tukkuerä

1

Leveys:

143 mm

Syvyys:

180 mm

Muoto:

epäsymmetrinen

Kulma:

85...93 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

80 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK07

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma, säädettävä 85-95°, 70x170mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Signa Base -johtokanavan kehitystyössä painopisteenä olivat asennusrutiinit työmaalla. Kaikki on helppokäyttöistä ja sovitettu asennuksen työnkulkuun. Korkealaatuinen ja upea pinta kestää erittäin hyvin kulutusta ja ehkäisee tavallista tehokkaammin lian ja pölyn tarttumisen. PVC-materiaali on helppohoitoinen ja helppo puhdistaa tavanomaisilla puhdistusaineilla. Kojerasia asennetaan kanavan pohjaan ilman työkaluja, se vain napsautetaan kiinnityskiskoon.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan