OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-I70110, PVC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 110 mm
Syvyys - 70 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195656517
Sähkönumero
1418834
Toimittajan tuotenumero
6274340
Tukkuerä
6
Leveys:
110 mm
Syvyys:
70 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Sisäkulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


