OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-I70130, PVC

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

130 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 130 mm

  • Syvyys - 70 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195656876

Sähkönumero

1418854

Toimittajan tuotenumero

6274540

Tukkuerä

6

Leveys:

130 mm

Syvyys:

70 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

76.5 mm

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Sisäkulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon, 70x130mm, PVC, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



Sisäkulma GK johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GK on valmistettu lyijyttömästä PVC:stä. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan