OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IH70170RW. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 179 mm
Syvyys - 155 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 85...95 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195846963
Sähkönumero
1418879
Toimittajan tuotenumero
6274640
Tukkuerä
4
Leveys:
179 mm
Syvyys:
155 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
85...95 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
0 mm
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Peitelevyjen kiinnitystapa:
kiristettävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...60 °C
Säädettävä 85-95° sisäkulma johtokanaville GK ja GKH
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


