OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GK-IS53165RW. PC/ABS. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

165 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 165 mm

  • Syvyys - 53 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196419999

Sähkönumero

1465169

Toimittajan tuotenumero

6113430

Tukkuerä

4

Leveys:

165 mm

Syvyys:

53 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Kansien lukumäärä:

2

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

45 mm

Malli / Tyyppi:

pohja

Kannen leveys 2:

45 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK08

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

kyllä

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Käyttölämpötila:

-15...60 °C

Sisäkulma, symmetrinen, 2-osainen johtokanavalle GK-53165RW, kansiaukko 45mm, PC/ABS, puhtaanvalkoinen RAL 9010

Rapid 45 johtokanavat
Johtokanava GK lyijyttömästä polyvinyylikloridista PVC sopii asennettavaksi suoraan seinään tai seinäkannekkeisiin. Kanava kiinnitetään alaosan rei'ityksen avulla. Johtokanavan GK pohjassaon C-ura muovisen väliseinän kiinnitystä varten. Kalusteide asennus tapahtuu vai painamalla kaluste kiinni profiiliin ilman kojerasiaa tai peitelevyjä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan