OBO BETTERMANN - Sisäkulma - GKH-I70130RW. HF. PC/ABS. VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 130 mm
Syvyys - 70 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 90...90 °
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196451012
Sähkönumero
1418687
Toimittajan tuotenumero
6114260
Tukkuerä
6
Leveys:
130 mm
Syvyys:
70 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
90...90 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
76.5 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Antibakteerinen käsittely:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK08
RAL-numero:
9010
Suojakalvolla:
kyllä
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Käyttölämpötila:
-15...90 °C
Ulkokulma GKH johtokanavien suunnanvaihtoon
Johtokanava GKH halogeeniton. Se sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


