OBO BETTERMANN - Sisäkulma LFS - GK-IH70130SW, HF, PC/ABS, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 139 mm

  • Syvyys - 155 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 85...95 °

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197372835

Sähkönumero

1415951

Toimittajan tuotenumero

6274443

Tukkuerä

4

Leveys:

139 mm

Syvyys:

155 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

85...95 °

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Kannen leveys 1:

0 mm

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Kannen leveys 2:

0 mm

Kannen leveys 3:

0 mm

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulma, säädettävä 85-95°, 70x130mm, HF, PC/ABS mattamusta; RAL 9005



Säädettävä 85-95° sisäkulma johtokanaville GK ja GKH
Johtokanava GK ja GKH sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien tilojen johtokanavana.. Tämä johtokanavatyyppi luo hyvän perustan korkeatasoisille ja luotettaville sähköasennuksille, kolme kokoa ja neljä väriä. Kaikkien kalustevalmistajien kalusteet voidaan asentaa siihen - asennus onnistuu erityisen hyvin pika-asennettavilla kojerasiattomilla Modul 45 -kanavakalusteilla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan