OBO BETTERMANN - Sisäkulma LFS - WDK HI60110SW, PVC, MUS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 62.7 mm

  • Leveys - 114 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012197373368

Sähkönumero

1415968

Toimittajan tuotenumero

6191764

Tukkuerä

16

Korkeus:

62.7 mm

Leveys:

114 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

musta

Halogeeniton:

ei

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PVC

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

9005

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Sisäkulman kansi WDK asennuskanavien suunnanvaihtoon, 60x110mm, PVC,mattamusta; RAL 9005, mitta a=110mm

Sisäkulma WDK asennuskanavien suunnanvaihtoon
WDK -asennuskanavat, jotka on valmistettu lyijyttömästä PVC -muovista, käytetään kaapeliasennuksiin kohteessa kuin kohteessa. Kanavien mitat ovat 7,5 mm x 7 mm - 100 mm x 230 mm. Vakiovärit ovat puhtaanvalkoinen, kermanvalkoinen, kivenharmaa ja vaaleanharmaa. Asennusosien moninaisuus mahdollistaa asennuksen mitä erilaisimmilla alueilla. Kanavan sivumitan ollessa väh. 60 mm voidaan kanavaan asentaa kojerasioita.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan