OBO BETTERMANN - Sisäkulma - WDKH-I15030RW. PC/ABC. HF. VAL

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

17.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot62.7 mm

Leveys:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot114 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot210 mm

Halogeeniton:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 17.5 mm

  • Leveys - 30 mm

  • Kulma - 90...90 °

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195934073

Sähkönumero

1418671

Toimittajan tuotenumero

6175578

Tukkuerä

4

Korkeus:

17.5 mm

Leveys:

30 mm

Kulma:

90...90 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

PC/ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Iskunkestävyysluokka:

IK07

RAL-numero:

9010

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...90 °C

Sisäkulma, halogeeniton, 17,5x30mm, puhtaanvalkoinen; RAL 9010



OBOn halogeenittomat johtokanavajärjestelmät tarjoavat suojaa ihmisille, ympäristölle ja omaisuudelle. Kaikki tuotteet ovat valmistettu korkealaatuisesta PC/ABS:stä (Polykarbonaatti/Akryylinitriilibutadieenistyreeni). Tämä materiaali kuuluu itsestään sammuviin muoveihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan