OBO BETTERMANN - Sokkomoduuli - LP45 1-MOD.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - kojerasia

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Asennustekniikka - rasteri 45

  • Materiaali - polyamidi (PA)

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195112440

Sähkönumero

1418733

Toimittajan tuotenumero

7407584

Tukkuerä

1000

Käyttökohde:

kojerasia

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

napsautettava

Asennustekniikka:

rasteri 45

Materiaali:

polyamidi (PA)

Yksittäisten aukkojen määrä:

0

2-osaisten aukkojen määrä:

0

Peitelevyn pituus:

45 mm

3-osaisten aukkojen määrä:

0

CEE/perilex-aukkojen määrä:

0

Neliömäisten aukkojen määrä:

0

Pyöreiden aukkojen määrä:

0

Soikeiden aukkojen määrä:

0

Umpilevy:

kyllä

Merkintäalueella:

ei

Sopii merkintäkentään:

ei

Kansi, 45, nelikulmaisen asennusaukon sulkemiseen kojerasian kannessa.

Sokkomoduli LP 45 1- mod
Kansi nelikulmaisen asennusaukon sulkemiseen kojerasian kannessa.

OBOn lattia-asennusjärjestelmällä voidaan toteuttaa kaikkein vaativimmatkin sähköasennukset. Tuotevalikoiman joustavuus ja käytännöllisten asennusosien moninaisuus sekä hyvin suunnitellut lisätarvikkeet takaavat aina onnistuneen asennuksen. OBO on myös tehokkaana toimittajana aina valmis täyttämään asiakkaiden yksilölliset toivomukset erikoistuotteiden valmistuksella. OBO tarjoaa korkealaatuisesti valmistetuilla tuotteilla ja asennusneuvonnalla avaimet optimaalisiin ratkaisuihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan