OBO BETTERMANN - Suojaputken kaari muovi VBS - 3000 BMS M20 lgr kaari 90° HAR

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

25.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Malli / Tyyppi - Plug-in

  • Väri - harmaa

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196869756

Sähkönumero

1156046

Toimittajan tuotenumero

2154054

Tukkuerä

5

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Malli / Tyyppi:

Plug-in

Väri:

harmaa

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Halkaisija:

25.5 mm

Hylsyllä:

ei

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

kyllä

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

Jatkomuhvi, kaari, avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035

Jatkomuhvi kaari 90° Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan